Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX-RF+ secure Tastsensor 1fach Up

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX-RF+ secure Tastsensor 1fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5374

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - rot

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262773746

Sonepar Artikelnummer

120926831

Hersteller Artikelnummer

WZ-5374

Hersteller Typ

5374

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5374

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

rot

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.060 kg

AMP Einspeisungsleitung Hochvolt, rot. Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II.