Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX-RF/TP secure Koppler UP Segment Koppler inkl Security Proxy

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX-RF/TP secure Koppler UP Segment Koppler inkl Security Proxy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5474

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262774743

Sonepar Artikelnummer

121252267

Hersteller Artikelnummer

WZ-5474

Hersteller Typ

WZ-5474

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5474

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX Funkkoppler in kompakter Bauform (Unterputzgehäuse). Unterstützung von KNX Security. Der Koppler verbindet KNX RF Geräte einer Funklinie mit dem KNX Bus Twisted Pair. Für KNX Installationen mit ETS.