Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX RS232 Gateway Serial 870 REG

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX RS232 Gateway Serial 870 REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5122

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - RS-232

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262771223

Sonepar Artikelnummer

120964351

Hersteller Artikelnummer

WZ-5122

Hersteller Typ

5122

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5122

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

RS-232

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.050 kg

Das KNX Serial 870 dient als eine einfache Integrationslösung für Nicht-KNX Geräte. Als RS-232 Schnittstelle verwendet das KNX Serial 870 als Telegrammformat das bewährte FT1.2 Protokoll (PEI 10). Darüber hinaus unterstützt das Gerät das BAOS Protokoll für den Zugriff auf Datenpunkte. Somit eignet sich die Schnittstelle, um Nicht-KNX Geräte vollwertig in ein KNX-Netzwerk einzubinden. Für einen schnellen Einstieg sind ein Demotool sowie ein ETS Eintrag mit 250 Gruppenobjekten verfügbar. Individuelle ETS Darstellungen für OEM Versionen können selbstverständlich erstellt werden. Funktionsweise des ObjectServers: Für immer mehr Geräte, wie zum Beispiel im Bereich Multimedia oder Sicherheitstechnik, ist der Austausch von Steuerinformationen mit der Gebäudeautomatisierung von Bedeutung. Für bestimmte Geräte ist es allerdings vorteilhaft, nicht direkt auf den Bus (TP) zuzugreifen. Stattdessen kann eine Verbindung zu KNX auch über RS-232 realisiert werden.