Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX Schaltaktor 12-fach IO 512 secure

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX Schaltaktor 12-fach IO 512 secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5491

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262774910

Sonepar Artikelnummer

121252269

Hersteller Artikelnummer

WZ-5491

Hersteller Typ

WZ-5491

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5491

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Kompakter KNX Schaltaktor mit Zentraleinspeisung und 12 Ausgängen. Funktionen für Universalausgang, Treppenhausbeleuchtung, Heizungsaktor usw. Optimiert für LED Leuchten.