WEINZIERL - KNX secure EnOcean Gateway ENO626 Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WZ-5269
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Funkschnittstelle herstellerspezifisch
Montageart - Unterputz
Protokoll - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260262772695
Sonepar Artikelnummer
120964368
Hersteller Artikelnummer
WZ-5269
Hersteller Typ
5269
Hersteller Artikel Nr.:
WZ-5269
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Funkschnittstelle herstellerspezifisch
Montageart:
Unterputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem Funkbus:
Ja
Funk bidirektional:
Ja
Anzahl der Kanäle:
8
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
1
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Nein
Spannungsart:
DC
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.020 kg


