WEINZIERL - KNX secure IP Datenschnittstelle IP732 REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WZ-5248
Bussystem KNX - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260262772480
Sonepar Artikelnummer
120964363
Hersteller Artikelnummer
WZ-5248
Hersteller Typ
5248
Hersteller Artikel Nr.:
WZ-5248
Bussystem KNX:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.050 kg
Das KNX IP Interface 732 secure dient als sichere Schnittstelle zwischen einem LAN (IP, Ethernet) und KNX und kann als Programmierschnittstelle für die ETS verwendet werden. Als KNX Secure Interface (Tunneling) verhindert das Gerät den unbefugten Zugriff auf das System. Die Verbindung zwischen PC und Schnittstelle wird verschlüsselt. Die Security Option kann in der ETS aktiviert bzw. deaktiviert werden. Mit dem KNX IP Interface 732 secure kann von jedem Punkt im LAN auf den KNX Bus zugegriffen werden. Durch die Verschlüsselung ist auch eine sichere Programmierung über das Internet möglich. Das Gerät zeichnet sich durch ein kompaktes Design mit einer Breite von nur 1 TE (18 mm) aus und wird über den KNX Bus mit Spannung versorgt. Die Taster und LEDs auf dem Gerät erlauben eine lokale Diagnose des aktuellen Betriebszustands und eventueller Kommunikationsfehler.


