Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX secure IP Router IP752 REG

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX secure IP Router IP752 REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5249

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262772497

Sonepar Artikelnummer

120964364

Hersteller Artikelnummer

WZ-5249

Hersteller Typ

5249

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5249

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.050 kg

Der KNX IP Router 752 secure ermöglicht die sichere Weiterleitung (Routing) von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP, Ethernet) als schnellen Backbone. Als Secure Router ermöglicht das Gerät die Kopplung nicht gesicherter Kommunikation auf einer KNX TP Linie mit einem sicheren IP-Backbone. Der KNX IP Router 752 secure besitzt eine erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0.31 und kann bis zu 150 Telegramme zwischenspeichern. Das Gerät dient zudem als sichere Schnittstelle zwischen IP (Ethernet) und KNX und kann als Programmierschnittstelle für die ETS® verwendet werden. Als KNX Secure Interface (Tunneling) verhindert das Gerät den unbefugten Zugriff auf das System. Die Verbindung zwischen PC und Schnittstelle wird verschlüsselt. Mit dem KNX IP Router 752 secure kann von jedem Punkt im LAN auf den KNX Bus zugegriffen werden. Durch die Verschlüsselung ist auch eine sichere Programmierung über das Internet möglich. Die Security-Option kann in der ETS aktiviert bzw. deaktiviert werden. Das Gerät zeichnet sich durch ein kompaktem Design mit einer Breite von nur 1 TE (18 mm) aus und wird über den KNX Bus mit Spannung versorgt. Die Taster und LEDs auf dem Gerät erlauben eine lokale Diagnose des aktuellen Betriebszustands und eventueller Kommunikationsfehler.