Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX secure Modbus-Gateway TCP REG

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX secure Modbus-Gateway TCP REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5425

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262774255

Sonepar Artikelnummer

121252264

Hersteller Artikelnummer

WZ-5425

Hersteller Typ

WZ-5425

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5425

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kanäle:

250

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Das KNX Modbus TCP Gateway 716 ist ein kompaktes Gateway zwischen KNX TP und Modbus TCP mit 250 frei konfigurierbaren Datenpunkten. Das Gerät ermöglicht eine einfache Integration von Modbus Geräten, die das TCP-Protokoll über IP unterstützen und kann als Modbus Master oder -Slave fungieren. Als Master kann das Gerät bis zu 5 Slave Geräte adressieren. Die LEDs im Gerät zeigen den Betriebszustand sowie Kommunikationsfehler am Bus an. Das Gerät kann als Programmierschnittstelle zum Anschluss eines oder mehrerer PCs an den KNX Bus (z.B. für die ETS) verwendet werden. Dabei erfolgt die Spannungsversorgung über den KNX Bus. Das Gerät unterstützt KNX Security.