Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX secure Schaltaktor 1fach mit Binäreingang REG

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX secure Schaltaktor 1fach mit Binäreingang REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5327

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 230

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262773272

Sonepar Artikelnummer

121252262

Hersteller Artikelnummer

WZ-5327

Hersteller Typ

WZ-5327

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5327

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

230

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Geeignet für C-Last:

Nein

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Der KNX IO 511.1 secure (1O2I) ist ein kompakter Schaltaktor mit 1 Relaisausgang und 2 Binäreingängen. Er dient zum Schalten von Leuchten und anderen elektrischen Verbrauchern. Der Aktor bietet Funktionen für Szenen, Ein- und Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschaltung und die Ansteuerung von Heizungsventilen (PWM für thermische Stellantriebe). Die Eingänge können über konventionelle Schalter oder Kontakte mit einer externen Spannung von 12 bis 230 V angesteuert werden. Im Auslieferungszustand sind die Eingänge mit dem Aktor intern verbunden. Der Aktor arbeitet zusammen mit Eingang B1 als Stromstoßschalter. Eingang B2 dient optional zur Nulldurchgangserkennung. In dieser Grundkonfiguration kann das Gerät zum busbasiertem Ersatz konventioneller Stromstoßrelais eingesetzt werden. Zwei Taster und drei LEDs ermöglichen eine lokale Bedienung und eine Visualisierung des Gerätezustands. Zusätzlich zu dem Ausgang- und Eingangskanälen enthält das Gerät 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen. Das Gerät unterstützt KNX Data Security, kann aber auch ohne Security verwendet werden.