Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX secure Taster-BA 2fach Up

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX secure Taster-BA 2fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5325

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 2

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262773258

Sonepar Artikelnummer

120964373

Hersteller Artikelnummer

WZ-5325

Hersteller Typ

5325

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5325

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.060 kg

Der KNX TP Push Button 420 secure ist ein Tastereinsatz mit integriertem Busankoppler und Montagekit. Das Gerät ist mit einer oder zwei Wippen verfügbar. Jede Wippe bietet zwei Druckpunkte (oben/unten). Das Gerät ist Teil unserer Tasterserie MATCH 55. Mit dem mitgelieferten Einbausatz passt der Taster mechanisch zu zahlreichen auf dem Markt erhältlichen Schalterprogrammen mit Innenmaß 55 mm. Der sanfte und leise Tastendruck ermöglicht den Einbau in Schlaf- und Wohnräumen. Die Applikation bietet umfangreiche Funktionen für Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenen- und Farbsteuerung sowie einen Sequenzcontroller. Jede Taste einer Wippe kann einzeln konfiguriert werden. Das flexible Bedienkonzept erlaubt je nach Einstellung auch verschiedene Funktionen auf einer Taste. Zusätzlich enthält das Gerät 10 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen. Das Gerät unterstützt KNX Data Security.