Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX Spannungsversorgung 640 mA inkl. Logik- und Zeitmodul REG

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX Spannungsversorgung 640 mA inkl. Logik- und Zeitmodul REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5207

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 640 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262772077

Sonepar Artikelnummer

120543237

Hersteller Artikelnummer

WZ-5207

Hersteller Typ

WZ-5207

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5207

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.260 kg

Das KNX PowerSupply DGS 366 ist eine 640 mA Busspannungsversorgung mit hohem Wirkungsgrad und gleichzeitig geringem Platzbedarf von nur 4 TE (72 mm). Das Gerät verfügt über eine Busdrossel und bietet zusätzlich einen Ausgang für Hilfsspannung. Der integrierte KNX Knoten überwacht Ausgangsstrom, Busspannung sowie die Temperatur im Gehäuse. Zahlreiche Logikfunktionen runden die Ausstattung des Geräts ab. Die Konfiguration erfolgt mit der ETS (Version 4.2 oder höher). Ein gut ablesbares OLED-Display auf der Frontseite erlaubt die Anzeige der Betriebsparameter auch lokal am Gerät.