Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX Spannungsversorgung 640 mA mit KNX IP Router

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX Spannungsversorgung 640 mA mit KNX IP Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5465

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262774651

Sonepar Artikelnummer

121252266

Hersteller Artikelnummer

WZ-5465

Hersteller Typ

WZ-5465

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5465

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Das Gerät vereint die zentralen Funktionen einer KNX Buslinie: Busspannungsversorgung mit Busdrossel, KNX IP Router und KNX IP Schnittstelle mit geringem Platzbedarf. Umfassende Diagnosefunktionen. Der KNX IP Router im LineMaster ermöglicht die Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als schnellen Backbone. Das Gerät dient auch als Programmierschnittstelle zwischen einem PC und dem KNX Bus (z.B. für die ETS).