WEINZIERL - KNX Spannungsversorgung 640 mA mit USB DSS und Logik-/Zeitmodul REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WZ-5219
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 640 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260262772190
Sonepar Artikelnummer
120964358
Hersteller Artikelnummer
WZ-5219
Hersteller Typ
5219
Hersteller Artikel Nr.:
WZ-5219
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
640 mA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.260 kg


