Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX Spannungsversorgung 640 mA REG (PS 365)

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX Spannungsversorgung 640 mA REG (PS 365)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5335

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 640 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262773357

Sonepar Artikelnummer

120964374

Hersteller Artikelnummer

WZ-5335

Hersteller Typ

5335

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5335

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

30 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.260 kg

Das KNX PowerSupply 365 ist eine 640 mA Busspannungsversorgung mit hohem Wirkungsgrad und gleichzeitig geringem Platzbedarf von nur 4 TE (72 mm). Das Gerät verfügt über eine integrierte Busdrossel und bietet zusätzlich einen Ausgang für Hilfsspannung.Drei mehrfarbige LEDs auf der Vorderseite zeigen den Zustand des Gerätes an. Sie signalisieren Überlast mit Vorwarnung, Übertemperatur sowie Telegrammverkehr und den Reset-Status. Die beiden Taster ermöglichen den Reset der KNX-Linie.