Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX Tasterschnittstelle 4fach mit integrierten Handtasten Up

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX Tasterschnittstelle 4fach mit integrierten Handtasten Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5385

  • Zolltarifnummer - 85365011

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262773852

Sonepar Artikelnummer

120964388

Hersteller Artikelnummer

WZ-5385

Hersteller Typ

5385

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5385

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.001 kg

Das KNX TP Push Button Interface 420 secure ist eine Tasterschnittstelle für den KNX Bus. Es eignet sich als Binäreingang zum Anschluss von bis zu vier konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten. Zusätzlich bietet das Gerät zwei Ausgänge für LEDs. Im Lieferumfang enthalten ist eine steckbare Anschlussleitung. Die integrierten Taster und LEDs ermöglichen einen schnellen Test der Konfiguration. Die Applikation bietet umfangreiche Funktionen für Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenen- und Farbsteuerung sowie Sequenzcontroller und skalierbare Impulszähler. Jeder Kanal kann einzeln konfiguriert werden. Das flexible Bedienkonzept erlaubt je nach Einstellung auch verschiedene Funktionen auf einem Kanal. Zusätzlich enthält das Gerät 10 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen. Das Gerät unterstützt KNX Data Security.