Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX USB-C Schnittstelle

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX USB-C Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5501

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260262775016

Sonepar Artikelnummer

121252272

Hersteller Artikelnummer

WZ-5501

Hersteller Typ

WZ-5501

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5501

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Kompakte USB Datenschnittstelle zwischen einem PC oder Laptop und dem KNX Bus. Das Gerät kann als Programmierschnittstelle für die ETS verwendet werden.