Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX USB Schnittstelle mit long frame Support USB-Stick

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX USB Schnittstelle mit long frame Support USB-Stick

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5254

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - USB

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262772541

Sonepar Artikelnummer

120456850

Hersteller Artikelnummer

WZ-5254

Hersteller Typ

WZ-5254

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5254

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

USB

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.020 kg

Der KNX USB Interface Stick 332 dient als Datenschnittstelle zwischen einem PC oder Laptop und dem Installationsbus KNX. Er kann als Programmierschnittstelle für die ETS® Software Version 3 (oder höher) verwendet werden und unterstützt KNX Long Frames. Lange Telegramme ermöglichen einen schnelleren Download in Geräte, die diese Telegramme empfangen können. Die LEDs im Gerät zeigen den Betriebszustand sowie Kommunikationsfehler am Bus an. Der USB Anschluss ist vom KNX Bus galvanisch getrennt. Diese USB Schnittstelle kann verwendet werden, um KNX Secure Geräte mit der ETS zu programmieren.