Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - Relais für Multi IO570/IO580 zum Schalten 230 V 10 A REG

kopierenkopieren
WEINZIERL - Relais für Multi IO570/IO580 zum Schalten 230 V 10 A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5321

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262773210

Sonepar Artikelnummer

120964371

Hersteller Artikelnummer

WZ-5321

Hersteller Typ

5321

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5321

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Tiefe:

49 mm

Farbe:

blau

Schutzart (IP):

sonstige

Bauform:

Gerätedose

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Innentiefe:

47 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Ja

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

6

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

1

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

Schallschutz

Mit Trennwand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.050 kg

Die Multi IO Extension Switch 590 dient als stromsparende Alternative für handelsübliche Koppelrelais. Das Koppelrelais wird wie ein monostabiles Relais angesteuert, verwendet intern aber ein bistabiles Relais und reduziert somit den Haltestrom um bis zu 95%. Die Multi IO Extension Switch 590 besitzt eine integrierte Sicherung zum Schutz hochwertiger Betriebsmittel.