Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - Taster für Kleinspannung, 24 V Serie MATCH 55

kopierenkopieren
WEINZIERL - Taster für Kleinspannung, 24 V Serie MATCH 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5524

  • Ausführung - Gruppentaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anschlussart - sonstige

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262775245

Sonepar Artikelnummer

121252283

Hersteller Artikelnummer

WZ-5524

Hersteller Typ

WZ-5524

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5524

Ausführung:

Gruppentaster

Bedienungsart:

Wippe

Anschlussart:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement

Wirkprinzip:

elektromechanisch

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Taster für Kleinspannung der Serie MATCH 55, zum direkten Anschluss an Tastereingänge zum Beispiel von Smart Home Zentralen, SPS Steuerungen oder Tasterschnittstellen beliebiger Bussysteme. Der optionale Klemmblock ermöglicht den schraubenlosen Anschluss von Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 0,75 mm².