WERA - 1/2-Antrieb, 8100 SC 6 Zyklop Speed-Knarrensatz 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004076001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 10
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 28
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288173874
Sonepar Artikelnummer
120536066
Hersteller Artikelnummer
05004076001
Hersteller Typ
05004076001
Hersteller Artikel Nr.:
05004076001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
10
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
28
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
12.7 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
2.888 kg


