WERA - 1/2''-Verbindungsteil, 780 C/1 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05344513001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Vierkant - 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge - 35 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288113474
Sonepar Artikelnummer
120618612
Hersteller Artikelnummer
05344513001
Hersteller Typ
05344513001
Hersteller Artikel Nr.:
05344513001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Vierkant:
12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
35 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Geprüft nach ISO 3316:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.073 kg


