WERA - 1/2-Verbindungsteil, 780 C/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05042715001
Anschlussmaß - sonstige
Vierkant - 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge - 35 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288008008
Sonepar Artikelnummer
120618613
Hersteller Artikelnummer
05042715001
Hersteller Typ
05042715001
Hersteller Artikel Nr.:
05042715001
Anschlussmaß:
sonstige
Vierkant:
12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
35 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
8 mm
Geprüft nach ISO 3316:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.076 kg


