WERA - 1/2 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 784 C/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05042760001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Vierkant - 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge - 50 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288008053
Sonepar Artikelnummer
120618609
Hersteller Artikelnummer
05042760001
Hersteller Typ
05042760001
Hersteller Artikel Nr.:
05042760001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Vierkant:
12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
50 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.073 kg


