WERA - 1/2 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 784 C/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05042768001
Anschlussmaß - sonstige
Vierkant - 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge - 50 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288008060
Sonepar Artikelnummer
120618610
Hersteller Artikelnummer
05042768001
Hersteller Typ
05042768001
Hersteller Artikel Nr.:
05042768001
Anschlussmaß:
sonstige
Vierkant:
12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
50 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
8 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.094 kg


