WERA - 1/4-Antrieb, 8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz 1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004016001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 28
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013288174000
Sonepar Artikelnummer
120474142
Hersteller Artikelnummer
05004016001
Hersteller Typ
05004016001
Hersteller Artikel Nr.:
05004016001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
28
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
6.35 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Mit Knarre:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.838 kg


