Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 1/4-Antrieb, zöllig, 8100 SA 4 Zyklop 1/4 Imperial

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003535001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 10

  • Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 41

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288121127

Sonepar Artikelnummer

120618277

Hersteller Artikelnummer

05003535001

Hersteller Typ

05003535001

Hersteller Artikel Nr.:

05003535001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

10

Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

41

Verpackung:

Metallkassette

Anschlussmaß:

6.35 mm

Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

1.366 kg

Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre. Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit. 41-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer. Frei schwenkbarer Knarrenkopf. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. 41-teiliges Zyklop-Einsteiger-Set mit den notwendigsten Knarren-Komponenten im stabilen Metallkoffer: Zyklop-Knarre mit 1/4''-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des ''Festklebens'' der Haut am Griff. Die weicheren, ''rutschfesten'' Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/4''-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4''-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 10 zölligen Zyklop Nüssen, 2 Zyklop Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 24 Bits. Mit Werkzeugfinder ''Take it easy'': Farbkennzeichnung nach Größen.