Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 1/4 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 784 A

WERA
kopierenkopieren
WERA - 1/4 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 784 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05042750001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)

  • Länge - 30 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288008022

Sonepar Artikelnummer

120618606

Hersteller Artikelnummer

05042750001

Hersteller Typ

05042750001

Hersteller Artikel Nr.:

05042750001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Vierkant:

6,3 mm (1/4 Zoll)

Länge:

30 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Anschlussmaß:

6.3 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.021 kg

1/4'' Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter. Geeignet für Bits mit 1/4'' Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 1). Mit Kugelfangrille. Mit 1/4'' Innenvierkantantrieb. Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant. Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Antrieb: 1/4''-Innenvierkant.