Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 1013 Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter, 97 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 1013 Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter, 97 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05300004001

  • Schaftlänge - 97 mm

  • Gesamtlänge - 175 mm

  • T-Griff - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288168610

Sonepar Artikelnummer

120616028

Hersteller Artikelnummer

05300004001

Hersteller Typ

05300004001

Hersteller Artikel Nr.:

05300004001

Schaftlänge:

97 mm

Gesamtlänge:

175 mm

T-Griff:

Nein

Magnetisch:

Nein

Anschlussmaß:

4 mm

Flexibel:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.034 kg

Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter. Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von <= 10^9 Ohm. Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff mit Abrollschutz und drehbarer Kappe. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb. Einsatz z. B. an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras und Elektronikgeräten. Elektrostatisch sicheres Wera Werkzeug. Kraftform Micro ESD-Handhalter für sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Elektrischer Oberflächenwiderstand: <= 10^9 Ohm. Mit ergonomischem Kraftform-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten. Schwarzer Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb. Ideal für den Einsatz an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras, Elektronikgeräten, in Dentallaboratorien und Zahnarztpraxen.