WERA - 1014 Kraftform Micro Bits-Handhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05051278001
Länge - 80 mm
Größe Abtrieb (Bit) - 4 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288234292
Sonepar Artikelnummer
121252624
Hersteller Artikelnummer
05051278001
Hersteller Typ
05051278001
Hersteller Artikel Nr.:
05051278001
Länge:
80 mm
Größe Abtrieb (Bit):
4 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.012 kg
Kraftform Micro Handhalter mit ergonomischem Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten. Der Kraftform Micro Griff mit seinen drei Zonen (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) und ihrer speziellen Anordnung erfüllt diese Anforderungen perfekt. Die leichtlaufende Kappe, auf der die Hand abgestützt werden kann, unterstützt diese Vorteile ideal. Der Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Geeignet für die Aufnahme von 4 mm Bits.


