WERA - 1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05051580001
Klingenbreite - 2.5 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 161 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288222268
Sonepar Artikelnummer
120997607
Hersteller Artikelnummer
05051580001
Hersteller Typ
05051580001
Hersteller Artikel Nr.:
05051580001
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
80 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
25 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.025 kg


