Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 1267 A TORX PLUS® Fähnchenschlüssel, 9 IP x 40 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 1267 A TORX PLUS® Fähnchenschlüssel, 9 IP x 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05026363001

  • Schraubsystem - Torq-Set

  • Gesamtlänge - 69 mm

  • Klingenlänge - 40 mm

  • Klingendurchmesser - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288093608

Sonepar Artikelnummer

120615824

Hersteller Artikelnummer

05026363001

Hersteller Typ

05026363001

Hersteller Artikel Nr.:

05026363001

Schraubsystem:

Torq-Set

Gesamtlänge:

69 mm

Klingenlänge:

40 mm

Klingendurchmesser:

3 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.005 kg

TORX PLUS Fahnenschlüssel für Innen TORX PLUS Schrauben. Mehrkomponentiger Griff. Rundklinge mit BlackLaser-Vergütung für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer. Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben. Hochwertiger Wera Fahnenschlüssel für Innen TORX PLUS Schrauben. TORX PLUS Profil: Im Vergleich zum ''normalen'' TORX Profil wird die Vergrößerung der 6 drehmomentübertragenden Flanken zwischen Werkzeug und Schraube durch einen ellipsen- und nicht kreisförmigen Profilaufbau realisiert. Dadurch wird die angewendete Kraft beim Verschrauben auf größere Flächen verteilt. Höhere Drehmomente werden übertragen und die Lebensdauer von Schraube und Werkzeug wird zusätzlich erhöht. Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben. Besonders zum Auswechseln von Wendeschneidplatten geeignet. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Mehrkomponentig für besonders guten Griff.