Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 1267 A TORX® Fähnchenschlüssel, TX 8 x 40 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 1267 A TORX® Fähnchenschlüssel, TX 8 x 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05026352001

  • Größe (TX) - 8

  • Klingenlänge - 40 mm

  • Gesamtlänge - 69 mm

  • Mit Bohrung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288093530

Sonepar Artikelnummer

120615819

Hersteller Artikelnummer

05026352001

Hersteller Typ

05026352001

Hersteller Artikel Nr.:

05026352001

Größe (TX):

8

Klingenlänge:

40 mm

Gesamtlänge:

69 mm

Mit Bohrung:

Nein

Isoliert:

Nein

Klingendurchmesser:

3 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

sonstige

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Klingenmaterial:

sonstige

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Durchgehende Klinge:

Ja

Gewicht:

5.43 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.005 kg

TORX Fahnenschlüssel für Innen TORX Schrauben. Mehrkomponentiger Griff. Rundklinge mit BlackLaser-Vergütung für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer. Mit hohem Korrosionsschutz. Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben. Hochwertiger Wera Fahnenschlüssel für Innen TORX Schrauben. Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben. Besonders zum Auswechseln von Wendeschneidplatten geeignet. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Mehrkomponentig für besonders guten Griff.