WERA - 1441 Schraubkralle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073681001
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288140357
Sonepar Artikelnummer
120615834
Hersteller Artikelnummer
05073681001
Hersteller Typ
05073681001
Hersteller Artikel Nr.:
05073681001
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg
Aufsteckwerkzeug mit Festhaltefunktion für Schrauben. Hält alle Schraubenprofile und -größen sicher auf dem Werkzeug. Geeignet für Rund- und Sechskantklingen mit Durchmesser von 4,5 mm bis 6,0 mm. Wera Schraubkralle: Aufsteckwerkzeug mit Festhaltefunktion für Schrauben. Hält alle Schraubenprofile sicher auf dem Werkzeug. Schraubkralle kann während der Verschraubung auf der Klinge nach oben geschoben werden. So stört die Kralle auch bei tiefer gelegenen Schraubsituationen nicht.


