WERA - 1529 ESD Ausheber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05027450001
Form - gekröpft
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288219428
Sonepar Artikelnummer
121152621
Hersteller Artikelnummer
05027450001
Hersteller Typ
05027450001
Hersteller Artikel Nr.:
05027450001
Form:
gekröpft
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
147 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Geeignet für Fahrzeugverkleidungen:
Nein
Geeignet für Leiterplatten:
Ja
Fahrbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.181 kg


