WERA - 1550 PH S ESD Kraftform Micro Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05030109001
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288215222
Sonepar Artikelnummer
121152622
Hersteller Artikelnummer
05030109001
Hersteller Typ
05030109001
Hersteller Artikel Nr.:
05030109001
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
137 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Ja
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Ja
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Ja
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
13 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.093 kg


