WERA - 1567 TORX® BO ESD Kraftform Micro Schraubendreher mit Bohrung im TORX® Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05030113001
Größe (TX) - 6
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Mit Bohrung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288219473
Sonepar Artikelnummer
121152623
Hersteller Artikelnummer
05030113001
Hersteller Typ
05030113001
Hersteller Artikel Nr.:
05030113001
Größe (TX):
6
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Mit Bohrung:
Ja
Isoliert:
Ja
Klingendurchmesser:
3 mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Ja
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
14 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.098 kg


