WERA - 1567 TORX® ESD Micro Schraubendr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05030159001
Größe (TX) - 3
Klingenlänge - 40 mm
Gesamtlänge - 139 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288215246
Sonepar Artikelnummer
120796334
Hersteller Artikelnummer
05030159001
Hersteller Typ
05030159001
Hersteller Artikel Nr.:
05030159001
Größe (TX):
3
Klingenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
139 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Kappe drehbar:
Ja
Gewicht:
10 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.010 kg


