WERA - 1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05030330001
Schraubsystem - sonstige
Gesamtlänge - 139 mm
Isoliert - Ja
Klingenlänge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288219435
Sonepar Artikelnummer
121152625
Hersteller Artikelnummer
05030330001
Hersteller Typ
05030330001
Hersteller Artikel Nr.:
05030330001
Schraubsystem:
sonstige
Gesamtlänge:
139 mm
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
40 mm
Klingendurchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.078 kg


