Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 1578 A ESD Micro Schlitz-SD

WERA
kopierenkopieren
WERA - 1578 A ESD Micro Schlitz-SD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05030099001

  • Klingenbreite - 0.16 mm

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Gesamtlänge - 139 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288215253

Sonepar Artikelnummer

120796332

Hersteller Artikelnummer

05030099001

Hersteller Typ

05030099001

Hersteller Artikel Nr.:

05030099001

Klingenbreite:

0.16 mm

Klingenstärke:

0.4 mm

Gesamtlänge:

139 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Nein

Klingenlänge:

40 mm

Klingendurchmesser:

2 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Kappe drehbar:

Ja

Gewicht:

10 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.010 kg

Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben. Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von <= 10^9 Ohm. Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln. Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.