WERA - 165 iS PZ/S # 1 + 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006470001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288214317
Sonepar Artikelnummer
120796337
Hersteller Artikelnummer
05006470001
Hersteller Typ
05006470001
Hersteller Artikel Nr.:
05006470001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
2
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.240 kg


