WERA - 167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, TX 30 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006178001
Größe (TX) - 30
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288036704
Sonepar Artikelnummer
120535811
Hersteller Artikelnummer
05006178001
Hersteller Typ
05006178001
Hersteller Artikel Nr.:
05006178001
Größe (TX):
30
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
91.3 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.091 kg


