WERA - 167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, TX 40 x 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006179001
Größe (TX) - 40
Klingenlänge - 150 mm
Gesamtlänge - 262 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288036476
Sonepar Artikelnummer
120535812
Hersteller Artikelnummer
05006179001
Hersteller Typ
05006179001
Hersteller Artikel Nr.:
05006179001
Größe (TX):
40
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
262 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
158.4 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.158 kg


