WERA - 167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, TX 5 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006181001
Größe (TX) - 5
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 161 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288108876
Sonepar Artikelnummer
120535801
Hersteller Artikelnummer
05006181001
Hersteller Typ
05006181001
Hersteller Artikel Nr.:
05006181001
Größe (TX):
5
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
29.2 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.029 kg


