WERA - 167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, TX 9 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006169001
Größe (TX) - 9
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 161 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288036452
Sonepar Artikelnummer
120535805
Hersteller Artikelnummer
05006169001
Hersteller Typ
05006169001
Hersteller Artikel Nr.:
05006169001
Größe (TX):
9
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
30 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.030 kg


