WERA - 168 i VDE-isolierter Vierkant-Schraubendreher, # 1 x 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004783001
Größe - 1
Klingenlänge - 150 mm
Isoliert - Ja
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288105486
Sonepar Artikelnummer
120616063
Hersteller Artikelnummer
05004783001
Hersteller Typ
05004783001
Hersteller Artikel Nr.:
05004783001
Größe:
1
Klingenlänge:
150 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingenbreite:
1 mm
Klingenform:
rund
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Oberflächenschutz:
brüniert
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.068 kg


