WERA - 168 i VDE-isolierter Vierkant-Schraubendreher, # 3 x 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004782001
Größe - 3
Klingenlänge - 150 mm
Isoliert - Ja
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288040909
Sonepar Artikelnummer
120616066
Hersteller Artikelnummer
05004782001
Hersteller Typ
05004782001
Hersteller Artikel Nr.:
05004782001
Größe:
3
Klingenlänge:
150 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingenbreite:
3 mm
Klingenform:
rund
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Oberflächenschutz:
brüniert
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.157 kg


