WERA - 190 i VDE-isolierter Steckschlüssel, 5,5 x 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005300001
Gesamtlänge - 223 mm
Ausführung - Handgriff
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Schlüsselweite - 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288032485
Sonepar Artikelnummer
120535814
Hersteller Artikelnummer
05005300001
Hersteller Typ
05005300001
Hersteller Artikel Nr.:
05005300001
Gesamtlänge:
223 mm
Ausführung:
Handgriff
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schlüsselweite:
5.5 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Magnetisch:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Klingenform:
rund
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Schlüsseltiefe:
25 mm
Kopfbreite:
11 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.092 kg


