Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0,40 x 2 x 60 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0,40 x 2 x 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05118006001

  • Klingenbreite - 2 mm

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Gesamtlänge - 157 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288031891

Sonepar Artikelnummer

120535938

Hersteller Artikelnummer

05118006001

Hersteller Typ

05118006001

Hersteller Artikel Nr.:

05118006001

Klingenbreite:

2 mm

Klingenstärke:

0.4 mm

Gesamtlänge:

157 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Nein

Klingenlänge:

60 mm

Klingendurchmesser:

2.5 mm

Präzisionsausführung:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Kappe drehbar:

Ja

Gewicht:

11.78 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.012 kg

Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben. Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure. Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.