Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 2067 Elektroniker TORX® BO Schraubendreher, TX 8 x 60 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 2067 Elektroniker TORX® BO Schraubendreher, TX 8 x 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05118046001

  • Größe (TX) - 8

  • Klingenlänge - 60 mm

  • Gesamtlänge - 157 mm

  • Mit Bohrung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288032249

Sonepar Artikelnummer

120535948

Hersteller Artikelnummer

05118046001

Hersteller Typ

05118046001

Hersteller Artikel Nr.:

05118046001

Größe (TX):

8

Klingenlänge:

60 mm

Gesamtlänge:

157 mm

Mit Bohrung:

Nein

Isoliert:

Nein

Klingendurchmesser:

3 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Ja

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

13 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.013 kg

Kraftform Micro Schraubendreher für Innen TORX Schrauben mit Sicherungsstift. Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Mit Bohrung im TORX Profil zum Lösen von sogenannten Sicherheitsverschraubungen. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure. Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Für TORX Sicherheitsverschraubungen: TORX BO Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit ''normalen'' TORX Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden. Nur spezielle TORX BO Werkzeuge weisen eine Bohrung auf, in die der Zapfen aufgenommen wird. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.