WERA - 2069/6 Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05118158001
Anzahl der Stecknüsse - 0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 6
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Verpackung - Karton (Box)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288032447
Sonepar Artikelnummer
120615924
Hersteller Artikelnummer
05118158001
Hersteller Typ
05118158001
Hersteller Artikel Nr.:
05118158001
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
6
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Verpackung:
Karton (Box)
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Mit Knarre:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.429 kg


